曜日別特売

Samtec IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 1列 オス, TCMD-08-01

Samtec IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 1列 オス, TCMD-08-01 - SAMTEC
仕様
●極数: 8●行数: 1●オス/メス: オス●ピッチ: 2.0mm●2.00 mm (.0787インチ)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション ダブルエンド、ソケットストリップへの端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(29個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675901TCMD-08-01
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする