SAMTEC
Samtec IDCコネクタ 2.0mmピッチ 8極 1列 オス, TCMD-08-01
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(29個)
注文コード
02675901
品番
TCMD-08-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 8●行数: 1●オス/メス: オス●ピッチ: 2.0mm●2.00 mm (.0787インチ)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション ダブルエンド、ソケットストリップへの端子付き
RoHS指令(10物質対応)
対応