Samtec 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

Samtec 基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 - SAMTEC
仕様●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 高架ソケットストリップ●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 12 A, 23A●定格電圧: 225 V●シリーズ: ESQ●コンタクト材質: 青銅●ピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) コンタクトシステム: Tiger Buy(TM) 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン 特長: PC/104(TM)機器向けの0.025インチ(0.635 mm)角型テール付きの標準 低挿入力コンタクト内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676235ESQ-132-14-G-D
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする