曜日別特売

ACモーター

ACモーター - オリエンタルモーター
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026942685RK40GN-AW2J
10,800
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする