曜日別特売

ズレない君(単管のぼりストッパー)

ズレない君(単管のぼりストッパー) - グリーンクロスズレない君(単管のぼりストッパー) - グリーンクロスズレない君(単管のぼりストッパー) - グリーンクロス

アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。

用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。長さ(mm)100穴径(Φmm)【竿用】直径20直径(mm)上部:45、下部:38内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直径48.6mmの単管専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026779311148600406
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする