ROHM
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, BU7485G-TR
仕様
●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP5●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 7 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02697497
BU7485G-TR
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください