ROHM
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, BU7485G-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02697497
品番
BU7485G-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP5●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 7 V
RoHS指令(10物質対応)
対応