ROHM
ローム オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, BU7411SG-TR
仕様
●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SSOP-5●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 V●標準ゲイン帯域幅積: 4kHz●レール to レール: レール to レール出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02701329
BU7411SG-TR
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください