ROHM
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM4565FVJ-GE2
仕様
●アンプタイプ: オーディオ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP-B8J●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 18 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●ROHM の低ノイズオペアンプは、高電圧ゲインで広帯域幅を実現しています。入力換算ノイズ電圧に対して優れた性能を発揮します。高スルーレート 広帯域幅 高電圧ゲイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02701855
LM4565FVJ-GE2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください