曜日別特売

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, 2SAR542PT100

ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -5 A, 2SAR542PT100 - ROHM
仕様
●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -30 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 2 W●最小DC電流ゲイン: 200●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -30 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 240 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●PNP パワートランジスタ、 ROHM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(15個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026993782SAR542PT100
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする