ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, 2SAR513P5T100
- 仕様
- ●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 180●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●PNP パワートランジスタ、 ROHM
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
トランジスタ の新着商品
カテゴリ






















