曜日別特売

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, LED, 7セグメント, LA-301AB

ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, LED, 7セグメント, LA-301AB - ROHM
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 626 nm●文字幅: 4mm●文字高さ: 8mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸高さ: 5mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●動作温度レンジ: -25 → +75℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702275LA-301AB
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする