ROHM
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LA-401ED
仕様
●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 610 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●シリーズ: LA-401D℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02698389
LA-401ED
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください