曜日別特売

メガムック275

メガムック275 - 旭商事メガムック275 - 旭商事メガムック275 - 旭商事

メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。

用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314電池太陽:8.0V/200mA/1.6W点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台))LED発光:赤色高輝度LEDΦ5連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027030701109020402
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする