SCHAFFNER
Schaffner IECフィルタ なし パネルマウント 20A 250 V ac, FN9246-20-06
FN9246-20-06
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36個)
注文コード
02697917
品番
FN9246-20-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 20A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 60mm●深さ: 78.5mm●高さ: 35mm●UL、CSA、CI1950. 主電源フィルタ - FN9246シリーズ. CEE 22ソケット付きの主電源フィルタ。 公称電流は10 A。 優れたサイズ性能比。
RoHS指令(10物質対応)
対応