曜日別特売
FN9244-3-06 Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9244-3-06 SCHAFFNER 02699877

Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9244-3-06FN9244-3-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(120個)
注文コード
02699877
品番
FN9244-3-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●FN9244 IECIECフィルタ付き差込プラグ. IEC差込口及びメインフィルタを、より小さいフォームでより優れたフィルタ減衰と組み合わせ 取り付けフランジ付き標準ハウジング. 用途:. ポータブル電気 / 電子機器 小型 / 中型機器及び家庭用機器 単相電源 スイッチモード電源 テスト/測定機器 ラック取り付け機器
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする