SCHAFFNER
Schaffner IECフィルタ パネルマウント 16A 250 V ac, FN9246-16-06
仕様
●オス/メス: オス●結線方法: ファストン●定格電流: 16A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 60mm●深さ: 78.5mm●高さ: 35mm●UL、CSA、CI1950. 主電源フィルタ - FN9246シリーズ. CEE 22ソケット付きの主電源フィルタ。 公称電流は10 A。 優れたサイズ性能比。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02697725
FN9246-16-06
オープン
¥
159,800
¥175,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください