Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 2A 250 V ac, FN284B-2-06
- 仕様
- ●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●中性線はアースされているのでヒューズを付けないでください。. UL 認定、 CSA 認定、 VDE 、 SEMKO. ダブルヒューズ使用 FN284B IEC 950 準拠. 便利で高集積なモジュール ヒューズ引き出しは簡単に接続可能 2 極ロッカースイッチ パネル切抜き 60.8×29.3 mm FC 40×3 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(40個)
コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ



























