曜日別特売
FN284B-2-06 Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 2A 250 V ac, FN284B-2-06 SCHAFFNER 02697436

Schaffner IECインレット 2ヒューズ パネルマウント 2A 250 V ac, FN284B-2-06FN284B-2-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
02697436
品番
FN284B-2-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
仕様
●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 50mm●深さ: 64.8mm●高さ: 65mm●中性線はアースされているのでヒューズを付けないでください。. UL 認定、 CSA 認定、 VDE 、 SEMKO. ダブルヒューズ使用 FN284B IEC 950 準拠. 便利で高集積なモジュール ヒューズ引き出しは簡単に接続可能 2 極ロッカースイッチ パネル切抜き 60.8×29.3 mm FC 40×3 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする