Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT

Semtech TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17.5V, SRV05-4.TCT - SEMTECH
仕様●ダイオード構成: シングル●最大クランピング電圧: 17.5V●最小ブレークダウン電圧: 6V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 6●ピークパルスパワー消費: 300W●最大ピークパルス電流: 12A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●寸法: 2.9×1.6×1.15mm●最大逆漏れ電流: 5μA●RailClampR、低静電容量TVSダイオードアレイ、SRV05-4シリーズ. ピークパルス電力: 300ワット(tp: 8/20 μs) ESD保護: IEC61000-4-2 (ESD) ±15 kV (気中)、±8 kV (接触) IEC61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC61000-4-5 (雷) 12A (8/20 μs) サージ定格ダイオードアレイ、TVSダイオード内蔵 4 I/Oラインを保護 高速インターフェイス用低静電容量3 pF (標準)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701977SRV05-4.TCT
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする