曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, UTS7147SSCR

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 7極, スタンダード, パネルマウント, UTS7147SSCR - SOURIAU
仕様●極数: 7●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: スクリュー●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 16.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 320.0 V●シェルサイズ: 14●ハウジング材質: サーモプラスチック●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Max: +105℃●ねじ止め式ジャムナットレセプタクル. Souriauのねじ終端コンタクトUTSシリーズは、密封性能が非常に優れているほか、コネクタを素早く確実にかん合してワイヤを簡単に終端できます。特殊な技術や工具は不要です。 ワイヤをコンタクトに接続するのに必要なものは一般的なドライバのみで、現場施工に適した非常に扱いやすいコネクタです。. 特長と利点. TRIM TRIO(TM)相互接続システムの一部. ダイナミックIP68 69K防水保護. 素早く確実なかん合. 塩水噴霧に対する耐腐食性. アースコンタクト付きのオスコネクタ. RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702589UTS7147SSCR
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする