Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL103021

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル CL103021 - SOURIAU
仕様●Souriau Clipper バックシェルSouriau clipper バックシェルは、シェルサイズが 3 の丸形プラスチック製デカップリング防止コネクタで、コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングとケーブルクランプが付属しています。熱可塑性材料と銅合金コンタクトには、一体鋳造のシェルと絶縁体が使用されています。この保持プレートシステムにより、工具を使用せずにコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能です。 Clipper シリーズ IP67 等級の密閉を実現するプラスチック製産業用コネクタ。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。高密度フォーマットが利用できます特長と利点接触抵抗: 10 M Ω 未満 250 回の機械的耐久性 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スクーププルーフ 180 ° のねじカップリングとポジティブ可聴安全ラッチ用途ファクトリオートメーション及び機械工具 計測器 輸送RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702510CL103021
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする