曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16PG

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル UTG16PG - SOURIAU
仕様●長さ: 68mm●Souriau コネクタバックシェルSouriau UTG シリーズ黒色丸形コネクタバックシェルのシェルサイズは 16 です。プラスチック製標準丸型コネクタケーブルクランプで、水で保護する用途向けのストレインリリーフナットが付いています。ねじケーブルクランプで保護し、ネオプレン製シーリンググランドインサートを備えています。これは、減少する円形グラデーションで事前に分割されています。ケーブルクランプの長さは 68 mm です。 Sealok - プラスチック 相互にかん合可能で、互換性があり、 MIL-C-26482 シリーズ 1 コネクタと技術的に同等の Sealok シリーズは、従来の金属タイプより安価な代替品です。産業用途に最適です。これらのコネクタは、セキュリティと耐久性を高めるために金属製のバヨネットカップリングリングを備えていて、 IP65 シーリング要件に適合するように顔間シールを内蔵しています。ケーブル又はシャーシ取り付け用のピン又はソケット構成の 6101926 極を用意しています。標準シェルサイズを用意しています。バックシェルには 2 つのスタイルもあります。特長と利点ケーブル開口幅は 8 → 20.50 mm です 動作温度範囲: -55 → 125 ° C コネクタの外径は 30.20mm です ねじサイズは PG16 です用途業務用途 軍事認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701679UTG16PG
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする