Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, インライン, CL1C1201

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, インライン, CL1C1201 - SOURIAU
仕様●極数: 9●実装タイプ: インライン●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 7.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●インラインカプラシェル. ケーブル取り付けソケットとかん合するため、インラインケーブルカップリングが可能です IP67 等級の密閉を維持 別売りのオス(ピン)コンタクトが必要です(品番) ; 220-2810 220-2810 または ; 175-3957 175-3957 。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02701715CL1C1201
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする