Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UT00104PH6

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UT00104PH6 - SOURIAU
仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●シリーズ: UT0●接合型: バヨネット●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ソケットコンタクト用UTOパネル取り付けレセプタクル. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68、TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 サイズ 16 メスコンタクト用正方形プラチナベース ( 別売 ) 品番 ; 273-2901 を参照 273-2901 を参照 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700839UT00104PH6
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする