SOURIAU
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 メス UT014AC
仕様
●併用可能製品: UTOシリーズ高密度シールド付きコネクタ●シェルサイズ: 14●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●ハウジング材質: メタル●IP保護等級: IP67、IP68、IP69K●長さ: 34mm●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: UTO●UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ. UTO/UTOWシリーズ用ケーブルクランプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02699509
UT014AC
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください