仕様●極数: 19●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 16●ハウジング材質: 亜鉛●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +105℃●ソケットコンタクト用ケーブルプラグです. 密封構造の円筒形金属製コネクタ IP 68 、 TRIM TRIO 及び UTP シリーズと交換可能 サイズ 16 メスコンタクト用プラグ(別売り)(機械加工コンタクト ; 273-2945 273-2945 、成形コンタクト ; 559-612 などを参照 559-612 などを参照 ) 500 サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース プラグとベース間の正確な挿入を保証する 5 ピンガイド ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売りですRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個