Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 6A 5 x 20mm 5220.0623.1

Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 6A 5 x 20mm 5220.0623.1 - SCHURTER
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 6A●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: なし●ヒューズ数: 2●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●IEC / UL60950. 5220シリーズ. Schurter 5220シリーズC14電力入力モジュールは、、保護クラス1のラインフィルタと2極ヒューズホルダを装備した高性能IECインレットです。 5220シリーズは、5×20 mmヒューズリンクで安全性を強化しています。. パネル取り付け: 前面からのねじ取り付け 保護クラス1 5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し クイックコネクト端子: 6.3×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027002795220.0623.1
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする