曜日別特売

Schurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩ

Schurter RFIフィルタ 三相 3A DINレール 4.7nF 3 mH 0.02 mA Single Stage 1.1W 40mΩ - SCHURTER
仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 480 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 50 → 60Hz●長さ: 102mm●奥行き: 61mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 3 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 40mΩ●電力損失: 1.1W●FMAC-railシリーズ. ひじょうに軽量な金属ケース入りDINレール取り付け用三相フィルタ 定格電圧480 V ac 50 / 60 Hz標準減衰 特に電気スイッチ及び制御パネル用に設計 IEC / EN60950準拠の機器での使用を認可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700726FMAC-3RYB-0310
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする