SCHURTER
Schurter IECコネクタ C8 オス パネルマウント 2.5A CMF1.1111.12
仕様
●IECコネクタタイプ: C8●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 2.5A●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●スイッチタイプ: 1極●定格電圧: 250 V●VDE、UL、CSA. CMFシリーズオスシェーバーソケット(スイッチ付き). 基板へのはんだ付けに適したオスシェーバーソケット(スイッチ付き) モデルに応じてフロント又はリアパネルに取り付け 保護クラスII (C8)及びクラスI (C6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02698967
CMF1.1111.12
オープン
¥
68,980
¥75,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください