節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーターヒートワイドスリム

節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーターヒートワイドスリム - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーターヒートワイドスリム - スリーアップ

パワフルな温風で足元から広範囲にお部屋全体を暖めてくれる大風量パネルセラミックヒーター。独自設計の風路、ファン、モーターによって、優れた温風到達距離と、最大1200Wのハイパワーでリビングなど広い部屋でも暖めることができます。室温センサーと節電センサーのWセンサーを搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。「弱」設定であれば400Wで運転することもできるので、経済性にも優れています。

用途暖房仕様自動オフタイマー:10時間付属品リモコン材質PP、PC質量(kg)約3.8ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/400コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能速暖モード:10分強運転後に弱、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×15×41モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱)、節電センサー(自動運転)、速暖モード温度設定範囲(℃)18~301時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)切タイマー1~8時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706475CH-MT2436WH
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする