節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド

節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド - スリーアップ

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。

用途暖房仕様自動オフタイマー:10時間付属品リモコン材質PP質量(kg)約3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード温度設定範囲(℃)18~30タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706466CH-T2497GYグレー
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
02706457CH-T2497WHホワイト
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする