曜日別特売

節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート

節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート - スリーアップ節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒート - スリーアップ

デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。

消費電力(W)
大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000
弱/800、節電/400
用途暖房仕様自動オフタイマー:10時間付属品リモコン材質PP質量(kg)約2.4電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)温度設定範囲(℃)18~30タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02706448CH-T2496GYグレー
8,800
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
02706439CH-T2496WHホワイト
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする