Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 5 点用, プラスチック

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 5 点用, プラスチック - シュナイダーエレクトリック
仕様●シリーズ: Harmony XALD●カットアウト直径: 22mm●穴の数: 5●エンクロージャの色: グレー●エンクロージャのマーク: なし●ボックスの素材: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●長さ: 196mm●幅: 68mm●深さ: 53mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -40 → 70℃●CEマーク付き、EN/IEC60947-1、EN/IEC60947-5-1、EN/IEC60947-5-4、JIS C4520。. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XALK / XALD シリーズ / 押ボタン用エンクロージャ. Harmony は、 Schneider Electric の機械・パネルソリューションのシリーズで、押ボタン、パイロットライト、スイッチなどのパネルソリューションを含むことにより、妥協のない高性能を実現しています。Harmony シリーズは、過酷な環境に対応するモダンでスタイリッシュなデザイン、効率性、堅牢性を提供する最も包括的な製品シリーズです。 Harmony XALK 及び XALD シリーズは、プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、 LED など、 Harmony シリーズの他の製品と互換性のあるさまざまなプッシュボタンエンクロージャ又は制御ステーションです。始動、停止、始動、緊急停止などの多くの一般的な機能に最適で、頑丈な構造を備えながら、簡単な設置を想定して特別に設計されています。ステーションは完成品で、要件に適合するようにアセンブリ可能です。 Harmony XB5 ユニット及び押ボタンに対応する 12345 つのカットアウトを用意しています。これらのエンクロージャは IP65 及び NEMA 4 等級で保護され、粉塵や湿気の多い環境で使用され、 IEC 、 UL 、 CSA 規格にも準拠しています。 XALD 総合制御ステーションには、 Harmony XB5 シリーズの 123 O 22 mm の制御ユニット及び信号ユニットが搭載されています XALK 緊急停止機能用制御ステーション一式(マッシュルームヘッド押ボタン). 特長と利点:. フラッシュマウント 防塵性および防湿性 軽量 XALD は、 O 22 mm の制御および信号ユニット用. 保護等級及び安全機能:. IEC 60536 に準拠する過電圧定格クラス II IP69 、 IP67 、 IEC60529 、 IP69K 、 IK03 に準拠した IP66 等級、 EN50102 に準拠 NEMA 13 および NEMA 4X EN/IEC60947-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 EN/IEC60947-5-4 、 EN/IEC60947-5-5 、 JIS C4520 、 UL508 、 CSA C22.2 No. 14. アプリケーション - 次のような業界、サービス部門、およびインフラストラクチャ 化学業界 海洋 エネルギー配分 パネルメーカー 車は洗う 食品及び飲料内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697251XALD05
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする