仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 18 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D18P7コンタクタSchneider Electric LC1D18P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が18 Aとなっています。内容量1個