曜日別特売

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3

Schneider Electric 電磁接触器 24 V dc 3極 LP4Kシリーズ, LP4K0610BW3 - シュナイダーエレクトリック
仕様●コイル電圧: 24 V dc●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys K●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 57.91mm●奥行き: 56.8mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●Schneider Electric LP4K0610BW3ミニチュアコンタクタ LP4K0610BW3は、24 V dc動作コイルと常時開補助接点を搭載し、AC-3全負荷電流が6 Aの小型3極低消費電力コンタクタです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02700227LP4K0610BW3
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする