Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 燈ZB4BK1253

Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 燈ZB4BK1253 - シュナイダーエレクトリック
仕様●ボタン色: 燈●イルミネーション: あり●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 製品: あり●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. 照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、 Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. ; 特長と利点: 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699177ZB4BK1253
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする