曜日別特売

Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3

Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3 - シュナイダーエレクトリック
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02697987ZB4BJ3
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする