曜日別特売

Schneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSys

Schneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSys - シュナイダーエレクトリック
仕様●極数: 3P●電流 Max: 32A●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP65●許容入力: 15kW●定格電圧: 690V ac●電源相数: 3●南京錠受け: あり●範囲: TeSys●同封/非同封: 非公開●スイッチ定格: 8kV●長さ: 146mm●幅: 90mm●Better World 製品: ありmm●投設定: 3P●補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(1016202532 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ. Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長及び利点. 局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02698057VCF2GE
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする