曜日別特売

Schneider Electric ラベルプレート ZBY2326 Harmony XB 凡例 / 凡例ホルダキット

Schneider Electric ラベルプレート ZBY2326 Harmony XB 凡例 / 凡例ホルダキット - シュナイダーエレクトリック
仕様●種類: 凡例 / 凡例ホルダキット●ラベルテキスト: Power On●併用可能製品: XALD / XALE / XALK / XB4 / XB5 / XB7 シリーズ●Better World 製品: あり●Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02699405ZBY2326
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする