曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4890-10 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 90 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : 瞬時●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713755HD4890-10
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする