仕様●最大出力周波数 : 210MHz●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : TSSOP●最大供給電流 : 75 mA●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.1mm●動作供給電圧 Max : 3.63 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作供給電圧 Min : 2.97 V●動作温度 Min : -40 ℃●幅 : 4.5mm●クロック発生器●ON Semiconductor. エミッタ結合論理(ECL) カウンタ●ディバイダなどの算術演算機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(96個)