曜日別特売

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン - onsemi
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SC-75●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -10 V, +10 V●幅 : 0.9mm●高さ : 0.8mm●NチャンネルMOSFET(ショットキーダイオード付)●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712459NTA7002NT1G
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする