仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 23 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 56 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 83 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 2.38mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)