仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 3●ゲートあたりの入力数 : 3●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : AC●入力タイプ : TTL●動作供給電圧 Max : 6 V●高レベル出力電流 Max : -24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 2 V●低レベル出力電流 Max : 24mA●高さ : 1.5mm●MC74ACファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)