onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2G

onsemi ESD保護アレイ, 単方向, 表面実装, 9V, NUP4114UCW1T2G - onsemi
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9V●最小ブレークダウン電圧 : 5.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-363 (SC-88)●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 12A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●過渡電圧サプレッサ●ESD保護用●低クランプ電圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709860NUP4114UCW1T2G
オープン
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする