onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン - onsemi
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : TO-92●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.8V●最大パワー消費 : 830 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●Fairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は●Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは●オンステート抵抗を最小限に抑え●頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715146BS170
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする