onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G

onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G - onsemi
仕様●パッケージタイプ : SOD●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 123●供給電圧 : 45 V●最大供給電流 : 25mA●動作温度 Min : -55℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 1.80mm●高さ : 1.35mm●長さ : 2.84mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711165NSI45025AT1G
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする