仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.4 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)