onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74

onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74 - onsemi
仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の GatesRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713308MC74HC132ADG
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする